ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)2 導体公称断面積(mm2)0.5 注文コード22259448 品番0.5×2芯
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は芯数・導体公称断面積など48種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100 全長(m)100 許容電流(A)9 芯数(C)2 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル シース色灰色 導体外径(Φmm)0.9 導体公称断面積(mm2)0.5 試験電圧(V/1分)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22259518
2022-12-07
用途:
装置内の配線

規格品なので、他社製品と同じに使えます。製品価格が上がるのが早くて、落ち着いてくれるといいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
22259466
2022-08-10
用途:
コントロールケーブルとして

アマチュア無線のアンテナチューナーケーブルとして使用。
この太さはホームセンターでは売っていないので重宝しています。

対象商品:
22259527
2022-08-03
用途:
配線作業
株式会社丹波パーツ 様

ともかく値段が安くて満足です。使用感はいままでのメーカーと同じで大満足です。
いつも在庫あることを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
22259448
2022-02-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

ホームセンターではなかなか0.5が売ってないので助かります。

対象商品:
22259448
2020-06-14
用途:
リモコンコード
建設業・工事業

紙箱よりこちらのほうがかさばらず、取り出しやすかった。次回からはシュリンク包装のこの商品を使おうと思います。

対象商品:
22259448
2019-10-19
用途:
リモコン配線

よく使いますが、何ら他と変わらず、安いうえに助かります、価格維持で今後とも商品を出品していってください。

対象商品:
22259475
2018-07-04
用途:
給湯機の

余ることなく有効に使用でき満足です。純正品と比べ安価なのもよいです。圧着工具などよくわからないので工具の案内もあると助かります

対象商品:
22259475
2018-04-02
用途:
給湯機の
株式会社カンスイ 様

今まで、メーカー純正のリモコンコードを使用していました。
必要な長さで切断して使用でき安価なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする