画像準備中

EM-KIE/エコタイプKIV

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 導体サイズ(mm2)0.75 注文コード22259563 品番EM-KIE 0.75SQ 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は導体サイズ・色・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 導体サイズ(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体厚さ(mm)耐燃性ポリエチレン:0.8 絶縁体外径(mm)耐燃性ポリエチレン:2.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする