太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の KIV
EM-KIE/エコタイプKIV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
導体サイズ(mm
2
)
1.25
色
赤
注文コード
22259642
品番
EM-KIE 1.25SQ 赤
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
導体サイズ(mm
2
)
1.25
色
赤
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
耐燃性ポリエチレン:0.8
絶縁体外径(mm)
耐燃性ポリエチレン:3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表