太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の KIV
EM-KIE/エコタイプKIV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体サイズ(mm
2
)
3.5
色
緑
注文コード
22259773
品番
EM-KIE 3.5SQ 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体サイズ・色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
導体サイズ(mm
2
)
3.5
色
緑
導体構成(本/mm)
45/0.32
導体外径(Φmm)
2.5
絶縁体厚さ(mm)
耐燃性ポリエチレン:0.8
絶縁体外径(mm)
耐燃性ポリエチレン:4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表