太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
MVVS/マイクロホンビニルコード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
22259886
品番
MVVS 0.75 x 2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100以下
全長(m)
100
芯数(C)
2
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
試験電圧(V/1分)
AC500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表