曜日別特売
QW52S クラッポ和紙 奉書 ヒサゴ 22260254

 

QW52S クラッポ和紙 奉書 ヒサゴ 22260254
QW52S クラッポ和紙 奉書 ヒサゴ 22260254
QW52S クラッポ和紙 奉書 ヒサゴ 22260254
QW52S クラッポ和紙 奉書 ヒサゴ 22260254

クラッポ和紙 奉書

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
金銀振り
紙質奉書紙
内容量1冊(10枚)注文コード22260254品番QW52S
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

甲州市川大門和紙古くから幕府などの御用紙に用いられた奉書紙です。
現在は、のし紙などに使われています。手書きにも対応。

用途のし紙、掛け紙、便箋、挨拶状など幅広くご利用いただけます。厚さ(mm)0.13金銀振り寸法(mm)210×297サイズA4紙質奉書紙坪量(g/m2)67.2程度素材和紙入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22260245
2022-10-01
用途: 紙垂(しで)に利用

地鎮祭に使う 紙垂(=稲妻型の白いやつ)に利用した
折り目も つけやすく よかった
半紙とかよりは 高いので もう少し安いと嬉し

対象商品 : 22260245
2019-05-21
用途:
株式会社ART CRAFT

少し厚さが薄いようにも思いますが、価格もお安いですし、書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする