曜日別特売
No.10 ジョイントプレート(ビスケット) JOWE 22269038

ジョイントプレート(ビスケット)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)53×19×4
内容量1箱(1000枚)注文コード22269038品番No.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。
ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。

用途
額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
寸法(mm)53×19×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22269047
2024-01-06
用途: 木工

今まではラメロの純正ビスケットを使っていましたが、試しにこちらを購入してみました。
生産ロットの違いもあるかもしれませんが、純正品より0.1mm薄かったです。
(ラメロ純正の厚み:3.9mm こちらの商品:3.8mm)
純正品の方が接着後に目違いが出にくくていいかなと思いました。
次は純正品に戻そうかと思います。

対象商品 : 22269047
2023-06-29
用途: 箱モノの製作などに
製造業

純正品と変わらず問題なく使用できます。 1000枚と多く入っているので割安感もあり満足です。

2021-04-10
用途: 木工品
オオマエアイアンワークス製造業

沢山入って入るので、大変助かります。多少欠けてるのもありますが、接合には問題無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22269047
2020-07-31
用途: 木工

木工で常時使用するので沢山使うが商品も良く安く購入で助かります。

対象商品 : 22269022
2019-12-13
用途: 木材の接着補強
株式会社須藤オルガン工房

スイスのLamelloがオリジナルである。少々品質を心配して購入を試みたが、杞憂であった。
お薦めできます。

対象商品 : 22269022
2018-12-14
用途: 板の接合
株式会社かねはち製造業

板の接合などではとてもよいがたまに全形がなく欠けてるのが入っている時がある

対象商品 : 22269022
2018-06-15
用途: 棚板の繋ぎ
建設業・工事業

棚板のジョイントに使用、棚受けが無くてもボンドとの併用で固定される。
なかなか店頭では売っていないので、安価ですし助かります。

対象商品 : 22269038
2017-07-06
用途: 車の電気関係とテレビ等のリモコン
建設業・工事業

マキタ製も有りますが、こちらの方が断然安いです。
但し、欠品の時もあり早めの注文をしなければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする