広電(KODEN)
広電(KODEN)の 冷房用品
広電(KODEN)の 工場扇
広電(KODEN)の 工場扇スタンドタイプ
30cm工業扇(工場扇)三脚型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22269065
品番
KSF3042-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
30cm3枚アルミ羽根
ワンタッチで折りたたんで手軽にハンドキャリー。
高さを縮める。脚がたためる。コンパクトで移動や整理が簡単。
用途
狭い場所での工事の暑さ対策。バ-ベキュ-やキャンプ時に。
軽バンに積み込んで手軽に移動。
質量(kg)
約2.4
ハネ径(cm)
30
消費電力(W)(50/60Hz)
37/37.5
機能
ラウンドムーブ首振り、風量3段階調節
風量
3段階切替え
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×53×78.5〜101
首振り
ラウンドムーブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません