※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B40B

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 + ショートスペーサ付 注文コード22269906 品番ML2B40B-400L6
参考基準価格(税別)¥152,460 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・左側ストローク調整ユニットなど7種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)400 制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし) 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付+ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 + ショートスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする