KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
塗装絶縁形ゼロ固定抵抗 Z
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
許容電流(A)
Z25CU
注文コード
22276756
品番
Z25CU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
許容電流・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CFS1/4, CF1/4シリーズと同一形状のゼロ抵抗です。
自動挿入が可能です。
欧州RoHS対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
6.1
寸法D(mm)
2.3
定格電力(W)
0
外装色
ベネチャンレッド
寸法C(mm)
7.1
寸法d(mm)
0.6
寸法l(mm)
14(standard)、20(long)
材質
SnCu
包装
ボックス
許容電流(A)
Z25CU
定格周囲温度(℃)
+70
使用温度範囲(℃)
-55〜155
耐電圧(V)
500
抵抗値(MΩ)
20