塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 定格電力(W)0.25 公称抵抗値(Ω)10 注文コード22276765 品番MFS1/4CC10R0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電力・公称抵抗値・内容量など436種類から選べます 他の種類を見る

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。

公称抵抗値(Ω)10 定格電力(W)0.25 最高電圧(V)250 抵抗値許容差(%)±1 過負荷(V)500 耐電圧(V)300 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55〜155 寸法L(mm)3.2 寸法d(mm)0.45 寸法D(mm)1.7 寸法C(mm)3.4 包装リール 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品及び実装したプリント基板にフラックス等によるイオン性不純物質が付着していると、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。
※フラックス内には、塩素・酸等のイオン性物質が含まれている場合があります。これらのイオン性物質を除去するためには洗浄を行ってください。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している場合があります。RMA系のはんだ又はフラックスをご使用になるか、十分な洗浄を行ってください。
※保管環境や実装条件・環境等によって、汗、塩等のイオン性物質を付着させた場合も、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。その汚染時に対しましてもこれらのイオン性物質を除去するために洗浄を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22276783
2023-07-07
用途:
機器のメンテナンス
株式会社ノーケン 様 (製造業)

足が長く使いやすい。
当たりの商品だった。今後も購入します。

対象商品:
22276783
2020-02-15
用途:
測定
教育・研究機関

大量に買えるので助かります。最近ではこのようなパーツが買えなくなってきました。

1人が参考にしています
対象商品:
22280457
2017-12-01
用途:
制御盤制作
ダイナパック株式会社 様 (製造業)

抵抗器に寸法ばかり表示しても何の意味も無い
抵抗値とワット値が重要
それで間違って買ってしまった

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする