3段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280056 3段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280056 3段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280056 3段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280056

スマートワゴンFit250 ホワイト

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22280056 品番3段
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンやリビングで多用途に使える新感覚ワゴン

材質ポリプロピレン 質量(kg)16.4 ホワイト 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×802 カートン寸法(mm)535×462×736H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22280056
2024-02-02
用途:
風呂掃除道具入れ
不動産業

横に広いく、使い勝手が良い、幅が狭いので、通路に置ける。

対象商品:
22280056
2022-01-27
用途:
セルフサービスの時に調味料を置く
WR有限会社 様 (飲食業)

なかなかいい商品です。一番下の足がもうちょっと長ければもっと使いやすいかもしれません。

対象商品:
22280056
2020-07-09
用途:
洗面所の物置
卸売・小売業

ピッタリサイズが見つかったので
購入しました
幅もあり、いろいろ置けるので
助かってます
上段に洗濯洗剤、中段に物置、下段に
ペット用品を収納しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする