4段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280065

 

4段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280065 4段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280065 4段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280065 4段 スマートワゴンFit250 ホワイト 不動技研 22280065

スマートワゴンFit250 ホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22280065 品番4段
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンやリビングで多用途に使える新感覚ワゴン

材質ポリプロピレン 質量(kg)14.2 ホワイト 段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×936 カートン寸法(mm)535×462×656H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22280056
2024-02-02
用途:
風呂掃除道具入れ
不動産業

横に広いく、使い勝手が良い、幅が狭いので、通路に置ける。

対象商品:
22280056
2022-01-27
用途:
セルフサービスの時に調味料を置く
WR有限会社 様 (飲食業)

なかなかいい商品です。一番下の足がもうちょっと長ければもっと使いやすいかもしれません。

対象商品:
22280056
2020-07-09
用途:
洗面所の物置
卸売・小売業

ピッタリサイズが見つかったので
購入しました
幅もあり、いろいろ置けるので
助かってます
上段に洗濯洗剤、中段に物置、下段に
ペット用品を収納しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする