トレードワン
トレードワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
トレードワンの 踏み台
トレードワンの 樹脂製踏み台
セノ・ビー のっぽ君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22280083
品番
10052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.39
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×520×45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×320×390
質量(kg)
2
最大使用荷重(kg)
100
段数
1