曜日別特売

小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
公称抵抗値(Ω)1.3K
1.3K
10
100
1K
10K
11
110
1.1K
11K
12
120
1.2K
12K
130
15
150
1.5K
15K
16
160
1.6K
18
180
1.8K
18K
20
200
2K
20K
22
220
2.2K
22K
24
240
2.4K
24K
27
270
2.7K
27K
30
300
3K
30K
33
330
3.3K
33K
360
3.6K
36K
39
390
3.9K
39K
430
4.3K
43K
47
470
4.7K
47K
51
510
5.1K
56
560
5.6K
62
6.2
6.2K
68
680
6.8K
75
750
7.5K
82
820
8.2K
910
13
13K
16K
36
43
91
9.1K
100K
51K
56K
62K
68K
75K
82K
91K
620
定格電力(W)0.5
内容量1袋(100個)注文コード22281735品番MOS1/2C132J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。

定格電力(W)0.5最高電圧(V)300公称抵抗値(Ω)1.3K抵抗値許容差(%)±5過負荷(V)600耐電圧(V)400材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200寸法L(mm)6.2寸法d(mm)0.6寸法D(mm)2.5寸法C(mm)7.1包装ボックス寸法l(mm)24外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外装塗装が難燃性特殊塗料の為、外部衝撃に比較的弱いので取り扱いにご注意ください。 洗浄は最小限にしてください。
※洗浄直後は多少塗装膜が弱くなりますので、十分に乾燥するまで塗装膜に外力を加えないでください。
※乾燥後、元の強度に戻りますので、洗浄後約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらない様に配慮ください。特に基板の積み重ね等は、行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22284833
2024-04-05
用途: 電子回路製作

以前は、こういう電子部品の手持ちを切らすと、街の電材屋にわざわざ出向いてましたが、通販で簡単に買えるようになって助かります。
製品に関しては、酸金抵抗ではメジャーな商品なので何の問題もありません。

対象商品 : 22286303
2022-05-11
用途: 電気製品製作に使用
三扇工業株式会社

市場在庫が少なく、あったとしても納期が4、5か月掛かるため
非常に助かっています。
電気部品の入手が厳しい中、購入できることは良かったのですが
発注単位が少量からであればもっと良かったと思います。

対象商品 : 22283038
2021-01-04
用途: LEDの電流制限抵抗器

抵抗無しLEDの電流制限抵抗として購入しました。問題無く使用できました。

対象商品 : 22281918
2020-06-07
用途: 基板修理ようの部品としての購入です

基板の不良部品と交換用に購入しました。不良部品との交換用部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする