※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAX332
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22285139
品番
VXD282RAX332
参考基準価格(税別)
¥42,020
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
(X332) EPDM仕様
オプション
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット
電圧(V)
(A) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
水用
材質(ボディ)
(R) CAC407
口径
40Aフランジ
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
CADデータダウンロード