NEC TOKIN
NEC TOKINの 電源(制御機器)
NEC TOKINの 電磁波対策
NEC TOKINの ノイズフィルタ
ノイズフィルタ 小電流用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286872
品番
LF-215
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA
種別
ネジ端子
質量(g)
620
使用温度範囲(℃)
-20〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
30