NEC TOKIN
NEC TOKINの 電源(制御機器)
NEC TOKINの 電磁波対策
NEC TOKINの ノイズフィルタ
ノイズフィルタ 小電流用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
22286888
品番
LF-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA
種別
ネジ端子
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-20〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
30