プリメーロバフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22287877 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい)
六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。

外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し タイプソフト 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39181922
2014-09-08
用途:
中古展示車の磨き
小島運送 様

使用感としては今まで使用していた他社製品のテーパーバフよりも研磨力は高い感じはします
特徴としてのR部分の研磨はいい感じに磨けます
コンパウンドの詰りは確かに少ない感じはしますが、ダマができます
バフの減りはまだ使用したばかりなので今後に期待です
金額が少々高めですので減り方によっては継続に購入をしたいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする