仙台銘板
仙台銘板の 業務用掲示板/活動表
仙台銘板の 予定表・活動表
ご近隣看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22287904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
書き消し用ラミネート貼加工
地域住民に内容告知
マグネットもつきます。
ホワイトボードマーカーで消し書き自由。
取付方式
穴8
材質
メラミン焼付鉄板製
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付
厚さ(mm)
0.6
タイプ
CC
取付穴
5Φ穴8ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません