仙台銘板
仙台銘板の 業務用掲示板/活動表
仙台銘板の 予定表・活動表
ご近隣看板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22287913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
書き消し用ラミネート貼加工
地域住民に内容告知
マグネットもつきます。
ホワイトボードマーカーで消し書き自由。
取付方式
穴4
材質
メラミン焼付鉄板製
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、ラーフル付
厚さ(mm)
0.6
タイプ
DD
取付穴
5Φ穴4個
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×600
RoHS指令(10物質対応)
対応