※ジョイントは別売

SF-50-A バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板 22288008 SF-50-A バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板 22288008

バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22288008 品番SF-50-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。

材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm)(幅)98×256 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22288008
2023-12-22
用途:
安全対策
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

常日頃の安全対策用品として重宝している。安価で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
22288008
2022-04-16
用途:
作業養生
大永メンテナンス有限会社 様

カラーコーンの数を少なくすみます。
手動巻きですが重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする