DZW038T オイルレス静音縦型コンプレッサー ノーブランド 22291562

オイルレス静音縦型コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22291562 品番DZW038T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーター両側に配置したシリンダーが圧縮音を交互に出すので、騒音を大幅削減。
同タイプのコンプレッサーと比較し、20〜25%電流が低い省エネタイプ。
ツインシリンダーオイルレス圧縮機の採用で大幅な省エネを実現。

タンク容量(L)38 空気吐出量(L/min)150/180 騒音値(dB)75 寸法(mm)480×450×810 質量(kg)39 タイプ高圧タイプ(縦型)、水抜きレギュレーター付 電流(A)9.5/11.5 消費電力(W)900/1100 回転数(min-1[r.p.m])1360/1650 電源100V 50/60Hz 最高圧力(MPa)1.3 潤滑方式オイルレス 最高圧到達時間290〜315秒(50Hz時)、255〜280秒(60Hz時) 馬力2/2.5(50Hz/60Hz)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする