CM2E25-30SZ 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC 22291772 CM2E25-30SZ 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC 22291772

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 標準ストローク(mm)30 注文コード22291772 品番CM2E25-30SZ
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はチューブ内径・ストローク・標準ストロークなど99種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 標準ストローク(mm)30 許容運動エネルギー(J)0.4 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ポートねじの種類RC ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする