※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
クリエイター8Gシノ軍手(黒)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22291842
品番
MW-C8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
シノ糸8ゲージで柔らかくフィットする手袋
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル・アクリル
色
黒
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
12
色(手首部)
黒
質量(g/ダース)
650