ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
お得な2双組 上質軍手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
22291885
品番
#243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
お得な2双組軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・綿
質量(g)
約100
ゲージ数
7
機能
耐久性
入数(双)
2
色
白
糸本数(本)
2