ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
お得な2双組 女性用軍手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
22291903
品番
#240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
お得な2双組軍手
サイズ
女性用
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル・アクリル
色
白
質量(g)
約100
ゲージ数
8
機能
耐久性・小さめ
入数(双)
2
色(手首部)
ピンク