ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの すべり止め軍手
お得な2双組 女性用スベリ止め手袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
22291955
品番
#236LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
お得な2双組軍手
グリップ力
サイズ
女性用
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・アクリル・塩化ビニール
質量(g)
約100
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄
性別
女性用