ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの すべり止め軍手
女性用お買得スベリ止め(中国製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
22292043
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ワークからレジャーまで幅広く使えるお買得なスベリ止め軍手
グリップ力
サイズ
フリー(女性用)
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・レーヨン・塩化ビニール
質量(g)
約250
質量(g/ダース)
250
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄
性別
女性用