使いやすい薄手袋(ボツ付)

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 22292052 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れたグリップ力!ボツ付薄手袋
グリップ力

サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 材質綿その他・塩化ビニール 質量(g)約550 ゲージ数10 入数(双)12 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22292052
2023-06-23
用途:
作業&現場見学等での汚れ防止用に使用
サービス業

薄手で使いやすい。見た目もよいです。あると安心の定番品です。

対象商品:
22292068
2021-11-03
用途:
おもに運転、ハンドルを回すための滑り止め
運輸・通信業

せっかくの(ボツ付)がボロボロと足元マットに散乱。朝一からお昼まで(ボツ)が足元、お尻の下のシートに落ち続け、もう買いません。作った人は使ったことがあるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする