ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
お得なパック特綿軍手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(48双)
注文コード
22292253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お得な特綿軍手
サイズ
フリー
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・綿
質量(g)
約2400
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
48
色
白
全長(cm)
23
糸本数(本)
2