呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)黄銅鍛造品仕様飽和蒸気から約12℃低い温度で作動(STD)質量(kg)0.45タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16寸法A(mm)14使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法D(mm)38寸法E(mm)55寸法B(mm)76寸法C(mm)47接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)