曜日別特売

バランス・プレッシャー式スチームトラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20材質(本体)黄銅鍛造品注文コード22292393品番BPT13SX 20A Eタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)黄銅鍛造品仕様飽和蒸気から約12℃低い温度で作動(STD)質量(kg)0.5タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16寸法A(mm)20使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法D(mm)40寸法E(mm)55寸法B(mm)80寸法C(mm)53接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292357
2018-12-25
用途: ボイラー配管
岡本食料株式会社製造業

ボイラーの蒸気配管に使っています。
前はストレーナー付きスチームトラップを使っていましたが、蒸気も通してしまい不良状態でした。
バランス・プレッシャー式スチームトラップに交換してからは、蒸気の出る量も減っていて、2週間経ちますが今のところ問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 22292357
2017-11-17
用途: 蒸気配管の部品取替え
サービス業

今までついていた他メーカーのトラップとの交換でしたが、ドレンの抜けも良いので蒸気効率も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする