スムーズフローポンプ Qシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(シート弁・パッキン)特殊フッ素ゴム、(継手)PP 付属品チューブ(2m)、シリンジ(24mL)×1個、滑り止めシート×1枚、ポンプ架台セット(ポンプ架台・ねじ1本)×1セット、取付けボルトセット(六角ボルト・ナット)×4セット、取扱説明書、簡易マニュアルシート 注文コード22292427 品番Q-100-VF-P-S
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は材質・制御機能・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。

最大吐出量(mL/min)100 最大吐出量(L/h)6 最高吐出圧(MPa)0.3 接続口径(Φmm)ポリオレフィン系樹脂Φ4×Φ6またはRc1/8 電圧(V)AC100〜240 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品チューブ(2m)、シリンジ(24mL)×1個、滑り止めシート×1枚、ポンプ架台セット(ポンプ架台・ねじ1本)×1セット、取付けボルトセット(六角ボルト・ナット)×4セット、取扱説明書、簡易マニュアルシート 材質(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(シート弁・パッキン)特殊フッ素ゴム、(継手)PP 質量(kg)1.6(ベースを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×128.1(ベースを除く) 再現性(%)±1(F.S) 制御【マニュアル運転】0.1mL/minまたは0.01mL/min単位で任意に設定可能、【オートストップ機能】運転時間:1〜9999秒または1〜9999分/積算吐出量:0.1〜999.9mLまたは0.1〜999.9L(任意に設定が可能)、【その他】キャリブレーション・強制MAX運転 電源コード(m)2 周囲温度(℃)0〜40 移送可能粘度(mPa・s)200以下 耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする