FF玄関ホーキ 長柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22294317 品番 CL-808-020-0
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しなやかな毛先で、ゴミやホコリを集めます。

タイプスペア 毛幅(mm)220 材質(毛)アレンファイバー 柄の形状継ぎ柄 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17437647
2017-09-03
用途:
家庭用、玄関掃き
農・林・水産業

柄が3分割に別れるが、一般的な箒より長すぎる。
掃き心地は良いが、ゴミが綺麗に取りきれない。
使用には、問題ないが箒の毛が良く抜ける。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする