ケブラーサポーター 7G-W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22295114 品番3LW
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐切創性があり、手首を保護します。
幅広タイプで締め付け感が少ないです。

材質ケブラー100% タイプ幅広タイプ 幅(cm)約9 全長(cm)約17 耐切創性カットレベル4(EN388) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする