ワンタックピタリティッラットズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22295175 品番 1636
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズ(cm)70 生地T/Cサマーツイル 種別ワンタックラットズボン 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22171826
2016-06-30
用途:
土木工事

ウエストがピッタリなのは良いのですが、腰周りの余裕がないので立ったりしゃがんだりするのには不向きです。ラットならタックがあった方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする