曜日別特売
TG-55L-SU-4.8-KA,12V ブラシレスモーター ツカサ電工 22297388

ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台減速比4.8注文コード22297388品番TG-55L-SU-4.8-KA,12V
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。

減速比4.8型式SU質量(g)120取付方式フランジ取付段数1回転数(min-1[r.p.m])92.8電源直流定格電圧(V)12モータータイプブラシレスモータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])1830定格回転数(min-1[r.p.m])700定格出力(W)1.4回転方向両方向定格電流(mA)420定格トルク(mN・m[gfcm])19.6/200無負荷電流(A)65RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする