ツカサ電工
ブラシレスモーター
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。
バスケットに入れる
300
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型式
質量(g)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22295227
TG-55L-AMD-10-KA,12V
10
AMD
110
2
111
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22295236
TG-55L-AMD-15-KA,12V
15
AMD
115
3
52
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22295245
TG-55L-AMD-18-KA,12V
18
AMD
115
3
41
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22295254
TG-55L-AMD-25-KA,12V
25
AMD
115
3
29.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295263
TG-55L-AMD-30-KA,12V
30
AMD
115
3
26
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295272
TG-55L-AMD-36-KA,12V
36
AMD
115
3
26.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295288
TG-55L-AMD-50-KA,12V
50
AMD
115
4
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295297
TG-55L-AMD-60-KA,12V
60
AMD
115
4
18.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295306
TG-55L-AMD-75-KA,12V
75
AMD
115
4
16.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295315
TG-55L-AMD-100-KA,12V
100
AMD
115
4
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295324
TG-55L-AMD-120-KA,12V
120
AMD
115
4
10.8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295333
TG-55L-AMD-150-KA,12V
150
AMD
115
4
9.3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22295342
TG-55L-AMD-200-KA,12V
200
AMD
120
5
7.3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295358
TG-55L-AMD-250-KA,12V
250
AMD
120
5
6.1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295367
TG-55L-AMD-300-KA,12V
300
AMD
120
5
5.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295376
TG-55L-AMD-500-KA,12V
500
AMD
120
5
3.3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295394
TG-55M-AMD-10-KA,12V
10
AMD
110
2
230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295403
TG-55M-AMD-15-KA,12V
15
AMD
115
3
142
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295412
TG-55M-AMD-18-KA,12V
18
AMD
115
3
119
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295428
TG-55M-AMD-25-KA,12V
25
AMD
115
3
87.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295437
TG-55M-AMD-30-KA,12V
30
AMD
115
3
73.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22295446
TG-55M-AMD-36-KA,12V
36
AMD
115
3
61.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295455
TG-55M-AMD-50-KA,12V
50
AMD
115
4
44
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295464
TG-55M-AMD-60-KA,12V
60
AMD
115
4
37.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22295473
TG-55M-AMD-75-KA,12V
75
AMD
115
4
32.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295482
TG-55M-AMD-100-KA,12V
100
AMD
115
4
24.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295498
TG-55M-AMD-120-KA,12V
120
AMD
115
4
21.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295507
TG-55M-AMD-150-KA,12V
150
AMD
115
4
17.8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295516
TG-55M-AMD-200-KA,12V
200
AMD
120
5
13.8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295525
TG-55M-AMD-250-KA,12V
250
AMD
120
5
11.4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295534
TG-55M-AMD-300-KA,12V
300
AMD
120
5
9.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295543
TG-55M-AMD-500-KA,12V
500
AMD
120
5
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295568
TG-55N-AMD-10-KA,12V
10
AMD
110
2
307
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295577
TG-55N-AMD-15-KA,12V
15
AMD
115
3
209
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295586
TG-55N-AMD-18-KA,12V
18
AMD
115
3
170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295595
TG-55N-AMD-25-KA,12V
25
AMD
115
3
123
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295604
TG-55N-AMD-30-KA,12V
30
AMD
115
3
105
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295613
TG-55N-AMD-36-KA,12V
36
AMD
115
3
86.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295622
TG-55N-AMD-50-KA,12V
50
AMD
115
4
62.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295638
TG-55N-AMD-60-KA,12V
60
AMD
115
4
52.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295647
TG-55N-AMD-75-KA,12V
75
AMD
115
4
41.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295656
TG-55N-AMD-100-KA,12V
100
AMD
115
4
30.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295665
TG-55N-AMD-120-KA,12V
120
AMD
115
4
26.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295674
TG-55N-AMD-150-KA,12V
150
AMD
115
4
22.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295683
TG-55N-AMD-200-KA,12V
200
AMD
120
5
17.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295692
TG-55N-AMD-250-KA,12V
250
AMD
120
5
14.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295708
TG-55N-AMD-300-KA,12V
300
AMD
120
5
12.1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295717
TG-55N-AMD-500-KA,12V
500
AMD
120
5
7.6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22295735
TG-55L-AMD-10-KA,24V
10
AMD
110
2
307
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22295744
TG-55L-AMD-15-KA,24V
15
AMD
115
3
180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ