1128H 超振動ダイヤモンド 龍宝丸 22298246

1128H 超振動ダイヤモンド 龍宝丸 22298246
1128H 超振動ダイヤモンド 龍宝丸 22298246

超振動ダイヤモンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22298246品番1128H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。
超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。

刃幅(mm)15刃長(mm)60全長(mm)190形状刃厚(mm)1アズワン品番64-9645-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22298246
2021-03-20
用途: 刃物研ぎ

使いやすく、良い商品です。ただスイッチをOFFの箇所にしても、モーターが動き続けます。一度返品しようかなとも考えましたが、面倒なので、接地している金具を小型リューターで削り取りました。結果、問題はなくなりました。皆がそのようにできる人ばかりではないので、改善してもらえればいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 22298246
2019-01-22
用途: ハサミなどの研磨
建設業・工事業

試しにと思い、購入してハサミを研いでみたところ、切れるようになりました。ダイヤモンドの部分の摩耗もなく暫くは使えそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする