男の一発すり込みやすり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22298255 品番No.1702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!

刃幅(mm)20 刃長(mm)100 全長(mm)210 用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど 材質ダイヤモンド電着 粒度荒目:150、仕上目:300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22298255
2020-06-28
用途:
ノコギリの目研ぎ
教育・研究機関

刃の形状・長さ、グリップの形状・長さ、ともに扱いやすく作業しやすく、満足しています。ただ、「男の一発」というネーミングは、ジェンダー問題の観点からすると、「今時のネーミングではないね」という感じが残りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする