画像準備中

570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20kg) 注文コード22299007 品番SF-60(Φ1.2×20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。

電流範囲(A)(下向)180〜300、(立向上進)180〜250、(上向)180〜250、(横向)180〜300、(水平すみ肉)180〜300 用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※溶接部の錆、水分、油及びペイントは低温割れやブローホールの原因となるため十分に除去してください。
※板厚、姿勢などに応じた適正な条件(入熱量等)で溶接を行ってください。入熱量が過大な場合、継手強度不足を生じることがあるので注意ください。
※溶接電流範囲は良好な溶接ができる範囲であり、継手性能を保証するものではありません。各姿勢で板厚、入熱の管理が必要です。SR不可。
※板厚、拘束、溶接入熱などの条件に応じて、50〜150℃の予熱を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする