※サンプル画像 (最上段の左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22300925
品番
CDVJ5B10-20-5MZ-M9BW-C
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード