※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B20
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
120
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
注文コード
22304328
品番
CDVM5B20-120-13G
参考基準価格(税別)
¥17,360
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・電磁弁電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
120
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
CADデータダウンロード