曜日別特売
24号プラ箱 クローゼット枠用調整ビス C46 ダンドリビス 22327726

24号プラ箱 クローゼット枠用調整ビス C46 ダンドリビス 22327726
24号プラ箱 クローゼット枠用調整ビス C46 ダンドリビス 22327726
24号プラ箱 クローゼット枠用調整ビス C46 ダンドリビス 22327726
24号プラ箱 クローゼット枠用調整ビス C46 ダンドリビス 22327726

クローゼット枠用調整ビス C46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(120本)注文コード22327726品番24号プラ箱
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。

用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)4.7×46
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする