本体

MW-MHC66 モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル 22332444 MW-MHC66 モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル 22332444 MW-MHC66 モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル 22332444 MW-MHC66 モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル 22332444 MW-MHC66 モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル 22332444

モバイル高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22332444 品番MW-MHC66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。

用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35〜70 保証期間6か月 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする