ODP3033 2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源 OWON 22332566 ODP3033 2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源 OWON 22332566 ODP3033 2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源 OWON 22332566 ODP3033 2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源 OWON 22332566 ODP3033 2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源 OWON 22332566

2〜3ch、198〜378W、1mV / 1mA プログラマブルDC電源

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22332566 品番ODP3033
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

●2チャンネルモデル
チャンネル数:2
センス入力:CH1専用
最大出力:378W
シーケンス出力:CH1のみ対応
●3チャンネルモデル
チャンネル数:3
リニア・レギュレーション:低リプル/低ノイズ
最大出力:198W(CH3)、378W(CH1+CH2)
シーケンス出力:CH1とCH2対応
CH1とCH2:並列/直列接続可能
●共通仕様
出力分解能:1mV / 1mA
シーケンス出力:最大100ステップ
データロギング機能:電圧・電流を記録、リストまたはグラフ表示
ディスプレイ:4インチLCD
インターフェース:USBホスト、USBデバイス、RS232、LAN
SCPIコマンド対応

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD
取扱説明書:(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする