住電商事
住電商事の PCアクセサリー
住電商事の OAタップ/電源タップ
住電商事の 2P電源タップ
住電商事 タイマー付きOAタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22332688
品番
TTAP8W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。
各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
コンセント個数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×53×39
電源コード(m)
5
機能
抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
使用環境温度(℃)
-10〜40
マグネット
あり
雷ガード
あり
注意
※雷サージ対応は100%保証するものではありません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。