住電商事
住電商事の PCアクセサリー
住電商事の OAタップ/電源タップ
住電商事の 2P電源タップ
住電商事 8口OAタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22332697
品番
STAP8-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コンセント個数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×35×35
電源コード(m)
2
機能
抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
使用環境温度(℃)
-10〜40
マグネット
あり
雷ガード
あり
注意
※雷サージ対応は100%保証するものではありません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。