STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706 STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706 STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706 STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706 STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706 STAP8-S 住電商事 8口OAタップ 住電商事 22332706

住電商事 8口OAタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22332706 品番 STAP8-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×39 電源コード(m)1.5 機能抜け止め、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ 使用環境温度(℃)-10〜40 マグネットあり 雷ガードあり
注意
※雷サージ対応は100%保証するものではありません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22332697
2023-12-30
用途:
デスク下の電源タップとして
サービス業

どうやら私が購入したものは接触不良が多いようでした。
ひねってロックするのですが少し動かすと通電OFFになったり、田口の電力も切断されることが多々あります。
比較的リーズナブルなのに残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする